Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-24T

  • ERIKS:23989012
  • Fabrikant:662461030400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een één-delig, poedergecoat huis en een kogellagerinzet van 52100 lagerstaal. Het ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±2,0° en is ontworpen voor vaste montage met twee bevestigingsgaten. De eenheid is nasmeerbaar en werkt bij temperaturen tot 220°F. De dynamische en statische belastbaarheid bedragen respectievelijk 32.639,7 N en 19.868,2 N.

Kenmerken
  • Werkt continu bij temperaturen tot 220°F, waardoor gebruik in veeleisende processen mogelijk is
  • Het vermogen tot nasmering helpt de prestaties te behouden en minimaliseert onderhoudsstilstand.
  • Ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±2,0°, waardoor het risico op voortijdige lageruitval wordt verminderd
  • Kogellagerinzet van 52100 lagerstaal biedt een hoge belastbaarheid en een langere levensduur
  • De uit één stuk vervaardigde, poedergecoate behuizing verhoogt de duurzaamheid en is bestand tegen corrosie in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste vaste flenslagers vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingssystemen die in corrosieve omgevingen werken
  • Gebruikt met industriële transportbanden voor betrouwbare asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 356,31/ stukexcl. btw

€ 431,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
104.78 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.67 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk