Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-23T

  • ERIKS:23988982
  • Fabrikant:662461030394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze kogellagereenheid is voorzien van een tweebouts flensbehuizing met een statische uitlijningscompensatie tot ±2,0°. De behuizing is uit één stuk zwart PPS vervaardigd en ondersteunt een boringdiameter van 1,4375 inch. Ontworpen voor nasmering, geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 220°F en bestand tegen dynamische belastingen tot 5782 lb. De standaard uitvoering is geschikt voor algemene industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Dynamisch draagvermogen van 5782 lb ondersteunt een betrouwbare werking in zware toepassingen
  • PPS-kooi-materiaal biedt een hoge chemische bestendigheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur door regelmatige onderhoudsintervallen mogelijk te maken
  • Statische uitlijningscapaciteit tot ±2,0° minimaliseert het risico op voortijdige slijtage door asdoorbuiging
  • Twee-bouts flenshuis biedt een stevige bevestiging en voorkomt uitlijningafwijkingen tijdens bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die aan frequente smeercycli wordt blootgesteld
  • Ideaal voor ventilatorassemblages die een hoge chemische en thermische bestendigheid vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor stabiele asondersteuning en uitlijning
Opslaan in lijst

€ 331,06/ stukexcl. btw

€ 400,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Buitendiameter
65.02 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk