Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-22TC

  • ERIKS:23988961
  • Fabrikant:662461033425
Image 1
Overzicht

Dit flenslager is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis met een concentrisch Skwezloc-vergrendelingssysteem en een enkelvoudige lipcontactafdichting, wat zorgt voor nauwkeurige uitlijning van de as en soepele werking in middelzware industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Enkelvoudige lipafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en behoudt een schone interne smering
  • Een landrijdende kooi zorgt voor volledige vetcirculatie en verlengt de smeerintervallen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid en vermindert oppervlakte-slijtage tijdens bedrijf
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur in omgevingen met hoge luchtvochtigheid
  • Concentrische Skwezloc-vergrendeling zorgt voor gelijkmatige klemkracht en een uitgebalanceerde asrotatie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines die geluidsarme en betrouwbare lagers vereisen
  • Gebruikt met lichte industriële aandrijvingen die onder variabele belastingomstandigheden werken
  • Ideaal voor compacte transportbanden die nauwkeurige ondersteuning met tweebouts lager nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 346,81/ stukexcl. btw

€ 419,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
0.5 INH
Asdiameter
34.93 mm
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
95.25 mm
Hoogte as
14.22 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk