Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-22T

  • ERIKS:23988958
  • Fabrikant:662461030387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellager met statische uitlijningscompensatie en een rechte boring. De behuizing maakt gebruik van een vilten labyrintafdichting voor verbeterde bescherming tegen verontreiniging. Gemaakt van 52100 lagerstaal verdraagt het hoge snelheden en ondersteunt het aanzienlijke radiale belastingen. De nasmeerfunctie zorgt voor een langdurige operationele betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het flensblokbehuizingstype maakt een veilige montage mogelijk in beperkte inbouwruimtes
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt onderhoud mogelijk en vermindert onverwachte uitvaltijd
  • Constructie met 52100 lagerstaal biedt verhoogde slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Viltlabyrintafdichting biedt verbeterde bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Statische uitlijningsondersteuning helpt de uitlijning te behouden onder vaste ascondities
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die hoge snelheid vereist
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige industriële omgevingen
  • Gebruikt bij machines die een vaste bevestiging van roterende assen vereisen
Opslaan in lijst

€ 327,90/ stukexcl. btw

€ 396,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager