€ 339,99/ stukexcl. btw
€ 411,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 155.58 mm |
Hoogte | 95.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.18 mm |