Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-208TMC

  • ERIKS:23988894
  • Fabrikant:662461253946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een eendelige behuizing voor verhoogde stabiliteit. Het concentrische asvergrendelingsmechanisme en de enkelvoudige lipcontactafdichting zorgen voor een veilige en betrouwbare werking. De unit is ontworpen voor vaste positionering met een statische uitlijningscompensatie tot ±2,0°.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt onderhoudsplanningen en verlengt de levensduur van lagers
  • Een statische uitlijningsafwijking van ±2,0° vermindert het risico op overmatige belasting van componenten
  • Enkelvoudige lipafdichting helpt verontreiniging voorkomen en verlengt de levensduur
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een veilige asverbinding onder operationele belastingen
  • Flensblokbehuizing zorgt voor nauwkeurige montage en stabiliteit in veeleisende installaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die hersmering vereisen voor verlengde onderhoudsintervallen
  • Ideaal voor apparatuur die tijdens bedrijf aan lichte asuitlijning onderhevig is
  • Gebruikt bij transportsystemen die vaste en stabiele lagerbevestigingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 470,71/ stukexcl. btw

€ 569,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M14
Asdiameter
40 mm
Lengte
171.5 mm
Hoogte
104.8 mm
Breedte
104.9 mm
Hoogte as
14.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.7 mm