Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-208TM

  • ERIKS:23988893
  • Fabrikant:662461242575
Image 1
Overzicht

Dit product is verpakt met een lengte van 4,63 inch en een hoogte van 7,50 inch. Geschikt voor MRO-industrievereisten waarbij specifieke verpakkingsafmetingen nodig zijn.

Kenmerken
  • Een verpakkingshoogte van 7,50 inch zorgt voor geschiktheid voor plaatsing op schappen in distributiecentra
  • Een verpakte lengte van 4,63 inch maakt compacte opslag in magazijnomgevingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met logistieke processen die de voorraad optimaliseren op basis van verpakkingsgrootte
  • Ideaal voor faciliteiten die componenten met vastgestelde verpakkingsafmetingen nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 528,03/ stukexcl. btw

€ 638,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
40 mm
Lengte
171.5 mm
Hoogte
104.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.7 mm