€ 397,61/ stukexcl. btw
€ 481,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 155.6 mm |
Hoogte | 95.3 mm |
Breedte | 95.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.2 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |