Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-206TMC

  • ERIKS:23988881
  • Fabrikant:662461253922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklagerhuis is vervaardigd uit gietijzer voor sterkte en duurzaamheid bij veeleisende toepassingen. De kogellagerinzet is gemaakt van 52100 lagerstaal met een zwarte oxidelaag ter bescherming tegen slijtage. Het tweebouts flensontwerp vereenvoudigt een veilige montage en uitlijning. De poedergecoate behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Smeernippel met M8x1-schroefdraad maakt eenvoudige nasmering mogelijk om de lagerprestaties te verlengen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt het draagvermogen en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Kogellagerinzet met zwarte oxideafwerking biedt verbeterde slijtvastheid
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie voor een langere operationele levensduur
  • Flensblokbehuizing vereenvoudigt de installatie en zorgt voor een betrouwbare uitlijning van de as in machines
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die een veilige tweebouts flensmontage vereist
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers met frequente smeerbehoefte
  • Gebruikt bij transportsystemen die robuuste asondersteuning en eenvoudig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 334,34/ stukexcl. btw

€ 404,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
30 mm
Lengte
141.3 mm
Hoogte
82.6 mm
Breedte
82.55 mm
Buitendiameter
56.64 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.7 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok