€ 282,12/ stukexcl. btw
€ 341,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating epoxy |
Boutmaat | M10 |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 123.8 mm |
Hoogte | 69.9 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Hoogte as | 13.46 mm |
Buitendiameter | 34.93 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 98.8 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |