Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-204TMC RM

  • ERIKS:23988871
  • Fabrikant:662461350584
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een eendelig huis met een kogellagerinzet. Het ontwerp ondersteunt statische uitlijningstoleranties tot ±2,0° en biedt betrouwbare asondersteuning. Met een concentrisch asvergrendelingsmechanisme en een standaard landprofiel is de unit geschikt voor vaste montage-toepassingen.

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet zorgt voor een effectieve smering voor een langere levensduur van lagers
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de service-intervallen en minimaliseert het onderhoudsvereiste
  • Concentrisch asslot-type zorgt voor een veilige en efficiënte asbevestiging
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° vermindert spanningen door installatiefouten
  • Eendelige flensbehuizing verbetert de structurele integriteit voor verhoogde operationele stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met assemblages die statische uitlijningstolerantie vereisen
  • Gebruikt met industriële apparatuur die nauwkeurige asondersteuning vereist
  • Ideaal voor montage in machinebehuizingen met vaste positie
Opslaan in lijst

€ 216,14/ stukexcl. btw

€ 261,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T RM
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
111.9 mm
Hoogte
60.3 mm
Breedte
60.45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
89.7 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk