€ 260,59/ stukexcl. btw
€ 315,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 111.9 mm |
Hoogte | 60.3 mm |
Breedte | 60.45 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 89.7 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |