€ 278,61/ stukexcl. btw
€ 337,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 30.16 mm |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Lengte | 141.29 mm |
Hoogte | 82.55 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 13.46 mm |
Buitendiameter | 115.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.68 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |