Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-18T

  • ERIKS:23988817
  • Fabrikant:662461030356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblokunit is voorzien van een kogellagerinzetstuk vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor standaardtoepassingen. De behuizing is poedergecoat voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebestendigheid in industriële omgevingen. De unit compenseert statische uitlijnfouten tot ±2,0° en is nasmeerbaar met lithiumcomplexvet NLGI 2. Met een boringdiameter van 1,125 inch en een dynamisch draagvermogen van 4381 lb.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling optimaliseert de prestaties voor algemene industriële toepassingen
  • Kogellagerinzetstuk van 52100 lagerstaal biedt betrouwbare draagkracht
  • Vilt-labyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° zorgt voor een betrouwbare werking ondanks geringe asdoorbuiging
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in zware bedrijfsomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsmachines met tweebouts flensbevestigingen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in omgevingen met een gemiddelde belasting
  • Gebruikt met transportsystemen die robuuste flensblokondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 285,47/ stukexcl. btw

€ 345,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
28.58 mm
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
141.29 mm
Hoogte
82.55 mm
Breedte
82.55 mm
Hoogte as
13.46 mm
Inbouwmaat
141.22 mm
Buitendiameter
56.64 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.68 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flens, twee bouten