€ 234,92/ stukexcl. btw
€ 284,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 123.83 mm |
Hoogte | 69.85 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Buitendiameter | 50.29 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 98.82 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |