Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-16T

  • ERIKS:23988794
  • Fabrikant:662461030349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweebouts flenskogellager heeft een poedergecoat gietijzeren huis, een concentrische vergrendeling en 52100 lagerstaal, ontworpen voor industriële asondersteuning.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur
  • Het land riding retainer-ontwerp verbetert de 360° vetcirculatie en verhoogt de smeerefficiëntie.
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van stof en verhoogt de betrouwbaarheid in zware omgevingen
  • Poedergecoat huis beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur van het lager
  • Concentrische klembus zorgt voor vrijwel perfecte asconcentriciteit en vermindert trillingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met HVAC-systemen die betrouwbare, onderhoudsarme lagers vereisen
  • Ideaal voor landbouwmachines die in stoffige omstandigheden werken
  • Gebruikt met lichte industriële machines die een stabiele uitlijning van de as vereisen
Opslaan in lijst

€ 234,92/ stukexcl. btw

€ 284,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
123.83 mm
Hoogte
69.85 mm
Breedte
69.85 mm
Buitendiameter
50.29 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
98.82 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flens, twee bouten