Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-15T XLO

  • ERIKS:23988769
  • Fabrikant:662461303016
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd met een verpakte lengte van 4,00 inch en een verpakte hoogte van 3,94 inch. Geschikt voor gestroomlijnd voorraadbeheer en efficiënte opslag in MRO-operaties.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 3,94 inch ondersteunt stapelen en optimaliseert het magazijnbeheer
  • Een verpakte lengte van 4,00 inch maakt een nauwkeurige planning van de opslagruimte mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met logistieke processen die standaard verpakkingsformaten prioriteren
  • Gebruikt met geautomatiseerde opslag- en ophaalsystemen in distributiecentra
  • Ideaal voor voorraadsystemen die consistente verpakkingsafmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 318,32/ stukexcl. btw

€ 385,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
15/16 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
100.08 mm