Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-14T

  • ERIKS:23988754
  • Fabrikant:662461129319
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerinzet met een rechte boring en een behuizing van gietijzer. De totale breedte is 2,75 inch en de asdiameter is 0,875 inch. De behuizing is ontworpen voor nasmering en bevat een land riding retainer kooi voor lagerstabiliteit.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling ondersteunt een betrouwbare werking bij matige uitlijningafwijking
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en minimaliseert asschade
  • De landgeleide kooi zorgt voor een consistente kogelafscheiding voor een soepele werking
  • Nasmeerbaarheid verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsstilstand
  • Een behuizing van gietijzer verhoogt de structurele duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die onder zware bedrijfsomstandigheden werken
  • Ideaal voor verwerkingsmachines die nauwkeurige asondersteuning en uitlijning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen die een robuuste bevestiging en eenvoudig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 265,06/ stukexcl. btw

€ 320,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
22.23 mm
Asdiameter
7/8 in
Lengte
37.59 mm
Hoogte
38.05 mm
Breedte
69.85 mm
Buitendiameter
34.93 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok