Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-12TC

  • ERIKS:23988742
  • Fabrikant:662461033364
Image 1
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een standaard kogellager in een tweebouts flensblok. De gietijzeren constructie en de poedergecoate behuizing bieden sterkte en corrosiebestendigheid. Een concentrisch asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige montage en uitlijning. Het ontwerp ondersteunt een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het flensblokbehuizingstype vereenvoudigt de installatie in compacte of ruimtebeperkte toepassingen
  • Standaard kogellager ondersteunt middelzware belastingen en behoudt de prestaties bij cyclische belasting
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem voorkomt slippen en zorgt voor een consistente uitlijning van de as
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste lagersteunen nodig hebben
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in industriële productieomgevingen
  • Gebruikt bij transporteurs die een veilige asondersteuning en eenvoudige montage vereisen
Opslaan in lijst

€ 222,95/ stukexcl. btw

€ 269,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
111.92 mm
Hoogte
60.33 mm
Buitendiameter
44.45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
89.69 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok