Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-12T XLO

  • ERIKS:23988741
  • Fabrikant:662461297766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een gietijzeren behuizing en een kogellagerinzet die geschikt is voor veeleisende omgevingen. De poedergecoate behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid en duurzaamheid. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor sterkte en betrouwbaarheid. De assemblage maakt een statische uitlijningstolerantie van ±2,0° mogelijk, wat de installatie en werking vergemakkelijkt.

Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 400°F maakt gebruik in toepassingen met hoge temperaturen mogelijk
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0 graden vergemakkelijkt het uitlijnen van de as tijdens de installatie.
  • Het ontwerp van de labyrintafdichting beperkt het binnendringen van verontreinigingen en zorgt voor een langere levensduur van lagers.
  • Kogellagerinzetstuk van 52100 lagerstaal biedt hoge belastbaarheid en betrouwbaarheid
  • Gietijzeren behuizing met poedercoating biedt verbeterde corrosiebestendigheid in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die lagers met vaste positie nodig hebben
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof en vocht
  • Gebruikt met transportsystemen die betrouwbare hogetemperatuurlagerunits vereisen
Opslaan in lijst

€ 342,51/ stukexcl. btw

€ 414,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
35.31 mm
Buitendiameter
44.45 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk