Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging SFT-12T

  • ERIKS:23440874
  • Fabrikant:662461030325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een eenstuksgietijzeren behuizing en een concentrisch vergrendelend kogellagerinzetstuk. De poedergecoate behuizing biedt verbeterde duurzaamheid en corrosiebestendigheid in veeleisende industriële omgevingen. Standaard radiale speling en een loopvlakgeleide kooi zorgen voor een consistente werking. De assemblage is geschikt voor asdiameters van 0,75 inch en is geschikt voor matige statische belastingen.

Kenmerken
  • Een land riding-houder minimaliseert wrijving voor een stille en efficiënte lagerprestatie
  • Standaard radiale speling ondersteunt een consistente rotatie en operationele betrouwbaarheid
  • Concentrische borgklem behoudt de uitlijning van de as en vermindert trillingen en slijtage
  • Poedergecoate afwerking is bestand tegen corrosie in veeleisende operationele omgevingen
  • Gietijzeren behuizing verbetert de sterkte en levensduur bij zware montageomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines met tweebouts flenshuizen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in industriële omgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 217,10/ stukexcl. btw

€ 262,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
111.92 mm
Hoogte
60.33 mm
Buitendiameter
44.45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
89.69 mm
Behuizing
Één stuk