€ 578,99/ stukexcl. btw
€ 700,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 9/16 INH |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 188.91 mm |
Hoogte | 115.89 mm |
Buitendiameter | 85.85 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157.16 mm |
Lager | Kogellager |