€ 428,60/ stukexcl. btw
€ 518,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSFT-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 9/16 INH |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 179.39 mm |
Hoogte | 111.13 mm |
Buitendiameter | 58.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.43 mm |
Lager | Kogellager |