Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging MSFT-19T

  • ERIKS:23984829
  • Fabrikant:662461029398
Image 1
Overzicht

Deze flensblok-kogellagereenheid is voorzien van een één-delig, poedergecoat huis en een standaard radiale speling. De unit bevat een zone-geharde binnenring en een loopvlakgeleide kooi ter verbetering van de lagerprestaties. De vilten labyrintafdichting biedt bescherming tegen verontreinigingen en ondersteunt werking tot 104 °C. De constructie en het ontwerp van het huis bieden een betrouwbare statische uitlijningscompensatie.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor consistent contact van de rollende elementen voor een optimale lastverdeling
  • Een statische uitlijningscompensatie tot ±2,0° maakt geringe asdoorbuiging mogelijk zonder functieverlies
  • Zone-geharde binnenring verbetert de duurzaamheid onder belasting en verlengt de operationele levensduur
  • Viltlabyrintafdichting minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Eendelige poedergecoate behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid voor veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële machines die werken bij temperaturen tot 220 °F
  • Gebruikt met transporteurs die robuuste flenslagerblokken vereisen
  • Ideaal voor montage op apparatuur met matige uitlijning van de as
Opslaan in lijst

€ 355,55/ stukexcl. btw

€ 430,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSFT-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
95.25 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk