Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging CRFTS-PN16T

  • ERIKS:23980972
  • Fabrikant:662461347928
Image 1
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een kogellagerinzet met een boring van 1 inch en een zilverkleurige behuizing uit één stuk. Het ondersteunt statische uitlijnfouten en behoudt de prestaties bij temperaturen tot 220°F. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en de kooi maakt gebruik van PPS-materiaal voor verbeterde betrouwbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 2801 lb voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid onder hoge belasting
  • Het vermogen tot nasmering zorgt voor een optimale lagerwerking tijdens verlengde onderhoudscycli
  • Meer-lippenafdichting minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen voor betrouwbare prestaties
  • PPS-kooi materiaal biedt een hoge chemische bestendigheid voor een langere operationele levensduur
  • Eendelige behuizingsconstructie verbetert de structurele integriteit en vermindert de installati ecomplexiteit
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die worden blootgesteld aan matige trillingen en verhoogde temperaturen
  • Ideaal voor roterende apparatuur die statische uitlijnfouten moet opvangen
  • Gebruikt met algemene transportsystemen in industriële productiebedrijven
Opslaan in lijst

€ 495,51/ stukexcl. btw

€ 599,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRFTS-PN-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
123.83 mm
Hoogte
69.85 mm
Breedte
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
98.82 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk