€ 562,09/ stukexcl. btw
€ 680,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRFTC-PN-T |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 175.4 mm |
Hoogte | 104.4 mm |
Breedte | 104.9 mm |
Buitendiameter | 52.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.7 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |