Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Skwezloc klemring bevestiging CRFTC-PN206T

  • ERIKS:11910574
  • Fabrikant:662461368565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze kogellagereenheid beschikt over een eendelig huis en een boringdiameter van 30 mm voor betrouwbare asondersteuning. De meerlipcontactafdichting en corrosiebestendige constructie zorgen voor minder onderhoud en een langere levensduur. Het inzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en de kooi maakt gebruik van PPS voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Corrosiebestendige opties beschikbaar voor verbeterde betrouwbaarheid in zware omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere operationele levensduur
  • De stelschroef-asvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging bij trillingen.
  • Een eendelige behuizing verhoogt de mechanische sterkte en stabiliteit bij statische belastingen
  • Meer-lippen contactafdichting verbetert de bescherming tegen verontreiniging en vermindert de onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die onder zware bedrijfsomstandigheden worden gebruikt
  • Ideaal voor montage op industriële machines die een robuuste asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportbandsamenstellingen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 413,29/ stukexcl. btw

€ 500,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRFTC-PN-T
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
144.5 mm
Hoogte
82.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.7 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk