€ 638,77/ stukexcl. btw
€ 772,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRBFTS-PNT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 141.22 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 13.46 mm |
Buitendiameter | 55.63 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |