€ 483,11/ stukexcl. btw
€ 584,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | BSFT-TH RMD |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 88.9 mm |
Hoogte | 41.15 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |