Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging TFT-23

  • ERIKS:23990491
  • Fabrikant:662461141311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager maakt gebruik van een kogellagerinzet met een rechte boring voor toepassingen met statische uitlijnfouten. De behuizing van gietijzer is poedergecoat voor verbeterde weerstand tegen corrosie en slijtage. De eenheid is voorzien van een stelschroefvergrendeling om de as bij hoge snelheden te fixeren. Ontworpen om aanzienlijke radiale en axiale belastingen in industriële apparatuur te ondersteunen.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet minimaliseert het onderhoud en verlengt de service-intervallen van lagers
  • Ondersteunt maximale snelheden tot 4650 tpm voor veeleisende industriële machine-toepassingen
  • Kogellagerinzet met rechte boring compenseert statische uitlijningafwijkingen voor betrouwbare werking
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige positionering bij hoge rotatiesnelheden en zware belastingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en verlengt de operationele levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met materiaalbehandelingsapparatuur in omgevingen die blootstaan aan trillingen en stof
  • Compatibel met transportsystemen die een stabiele uitlijning van de as en ondersteuning van de belasting vereisen
  • Ideaal voor gebruik in gemonteerde machine-aandrijvingen die flenslagerblokken vereisen
Opslaan in lijst

€ 307,38/ stukexcl. btw

€ 371,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
123.95 mm
Breedte
93.73 mm
Lager
Kogellager