€ 199,27/ stukexcl. btw
€ 241,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SRF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating epoxy |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 136.53 mm |
Hoogte | 42.1 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Buitendiameter | 31.75 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111.13 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |