€ 164,62/ stukexcl. btw
€ 199,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SRF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 114.3 mm |
Hoogte | 34.9 mm |
Buitendiameter | 34.93 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92.08 mm |