€ 148,91/ stukexcl. btw
€ 180,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SRF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 19.05 mm |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 114.3 mm |
Hoogte | 34.9 mm |
Breedte | 68.58 mm |
Buitendiameter | 30.28 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92.08 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |