€ 236,15/ stukexcl. btw
€ 285,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 14.29 mm |
Asdiameter | 9/16 in |
Lengte | 98.43 mm |
Hoogte | 58.74 mm |
Breedte | 58.67 mm |
Buitendiameter | 30.28 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |