€ 203,12/ stukexcl. btw
€ 245,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 12.7 mm |
Asdiameter | 1/2 in |
Lengte | 98.43 mm |
Hoogte | 58.74 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | Kogellager |