Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-35

  • ERIKS:23989167
  • Fabrikant:662461004487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblok kogellagereenheid is voorzien van een gietijzeren behuizing met twee bouten en een inzetstuk van hoogwaardig 52100 lagerstaal. Het rechte boringontwerp zorgt voor stabiele asondersteuning en nauwkeurige uitlijning tijdens bedrijf. De zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Geschikt voor toepassingen die statische uitlijningscompensatie en toegang tot nasmering vereisen.

Kenmerken
  • Statische uitlijningscompensatie vangt lichte asafwijkingen op en vermindert voortijdige slijtage
  • De mogelijkheid tot nasmering via een smeernippel zorgt voor consistente prestaties en een lagere onderhoudsfrequentie
  • Met zwartoxide afgewerkte lagerinzet verhoogt de corrosiebescherming in zware omgevingen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt een hoog draagvermogen en een langere levensduur in industriële omgevingen
  • Twee-bouts flensblokbehuizing zorgt voor een stevige bevestiging en weerstaat trillingen tijdens het gebruik
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines met tweebouts flensmontage
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die wordt blootgesteld aan corrosieve of abrasieve omstandigheden
  • Gebruikt bij transportsystemen die nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de as vereisen
Opslaan in lijst

€ 557,62/ stukexcl. btw

€ 674,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
215.9 mm
Hoogte
133.35 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184.15 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok