€ 570,49/ stukexcl. btw
€ 690,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 50.8 mm |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 215.9 mm |
Hoogte | 133.35 mm |
Breedte | 133.35 mm |
Buitendiameter | 50.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184.15 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flens, twee bouten |