Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-32

  • ERIKS:23989128
  • Fabrikant:662461004463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een behuizing van gietijzer met een poedergecoate afwerking. Het bevat een standaard kogellager met een boring van 2 inch en een vilten labyrintafdichting, en ondersteunt een dynamische belastbaarheid van 9752 lb. Met stelschroefvergrendeling en een maximale bedrijfstemperatuur van 104 °C biedt het betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Een maximale temperatuur van 104 °C maakt betrouwbare prestaties mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Het dynamisch draagvermogen van 9752 lb ondersteunt zware lasten en zorgt voor stabiliteit.
  • Stelschroefvergrendeling fixeert de as en minimaliseert slip tijdens bedrijf
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en verlengt de levensduur
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van vuil en zorgt voor een consistente werking van het lager
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur: Verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Ideaal voor industriële pompen: Behoudt uitlijning onder belasting
  • Gebruikt met transportsystemen: Zorgt voor stabiele ondersteuning van de lading
Opslaan in lijst

€ 555,51/ stukexcl. btw

€ 672,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
215.9 mm
Hoogte
133.35 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184.15 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing