Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-31

  • ERIKS:23989098
  • Fabrikant:662461004449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SFT-31 tweegats flenskogellagereenheid combineert een poedergecoat gietijzeren huis met een 52100 stalen inzetstuk, vastgezet met stelschroeven. De eenheid compenseert statische uitlijnfouten tot ±2,0° en dynamische belastingen tot 3.580 kg bij een maximale snelheid van 3.550 tpm.

Kenmerken
  • Standaard kogellager verwerkt zowel dynamische als statische belastingen efficiënt
  • Viltlabyrintafdichting houdt verontreinigingen buiten en behoudt interne reinheid in open omgevingen.
  • Exclusieve vergrendelpen- en deukconfiguratie minimaliseert rotatie en maakt gerichte nasmering mogelijk.
  • De land riding retainer maakt 360° vetcirculatie mogelijk, waardoor de smeringsverdeling wordt geoptimaliseerd voor een langere levensduur.
  • Zone-geharde binnenring met 120° stelschroefverdeling zorgt voor een stevige asbevestiging en vermindert slip tijdens bedrijf.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages in luchtstroombeheersystemen.
  • Ideaal voor pompbases die kleine uitlijningsafwijkingen opvangen.
  • Gebruikt in transportbandframes om roterende assen te ondersteunen bij wisselende belastingen.
Opslaan in lijst

€ 473,37/ stukexcl. btw

€ 572,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
188.91 mm
Hoogte
115.89 mm
Breedte
115.82 mm
Hoogte as
14.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157.16 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing