€ 563,17/ stukexcl. btw
€ 681,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 179.39 mm |
Hoogte | 111.13 mm |
Breedte | 111.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.43 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |