Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-28

  • ERIKS:23989067
  • Fabrikant:662461004418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit met twee bouten is voorzien van een kogellagerinzet met een boring van 1,75 inch. Het huis is vervaardigd uit gietijzer met een duurzame poedercoating voor verbeterde corrosiebestendigheid. De kooi is gemaakt van PPS en de unit is ontworpen voor extra lage wrijvingsweerstand. De maximale bedrijfstemperatuur is 104°C bij uitsluitend oliesmering. De vaste inzetconfiguratie zorgt voor stabiele rotatieondersteuning in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Twee-boutflens vereenvoudigt de montage en verhoogt de installatiestabiliteit
  • PPS land riding retainer kooi zorgt voor duurzaamheid in omgevingen met hoge temperaturen
  • Het ontwerp met extra lage weerstand vermindert het energieverbruik en minimaliseert de bedrijfswrijving
  • Kogellagerinzet zorgt voor een soepele rotatiebeweging bij hoge statische belastingen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt corrosiebestendigheid voor een betrouwbare werking
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die vaste lagerposities vereisen
  • Ideaal voor montagemontage in landbouwverwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportbandassemblages in materiaalafhandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 413,15/ stukexcl. btw

€ 499,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
179.39 mm
Hoogte
111.13 mm
Breedte
111.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.43 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk