Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-24

  • ERIKS:23440888
  • Fabrikant:662461004371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een kogellagerinzet met een rechte boring en een asvergrendeling met stelschroef. De behuizing is poedergecoat voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. De unit ondersteunt statische belastingen en maakt gebruik van 52100 lagerstaal voor betrouwbare prestaties in industriële omgevingen. De unit wordt geleverd met lithiumcomplexvet NLGI 2 voor consistente smering.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling ondersteunt betrouwbare rotatie onder typische industriële belastingen
  • Lithiumcomplexvet NLGI 2 maximaliseert de smeerintervallen en vermindert het onderhoud
  • Zone-geharde binnenring biedt verbeterde slijtvastheid bij statische belasting
  • Kogellagerinzet met stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige aspositionering tijdens bedrijf
  • Poedergecoat huis biedt corrosiebestendigheid voor een langere levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die flensblokbehuizingen met twee bouten vereist
  • Ideaal voor montage in materiaalverwerkingsmachines met statische uitlijningafwijking
  • Gebruikt bij transportsystemen die stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 355,69/ stukexcl. btw

€ 430,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
171.45 mm
Hoogte
104.78 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.67 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok