€ 330,48/ stukexcl. btw
€ 399,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 155.58 mm |
Hoogte | 95.25 mm |
Breedte | 95.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.18 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |