Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-22

  • ERIKS:23440886
  • Fabrikant:662461004357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flensbloklager is voorzien van een rechte boring en een robuuste 52100 lagerstalen inzet. Het bevat een vilten labyrintafdichting voor betrouwbare bescherming tegen verontreiniging bij toepassingen met statische uitlijning. De eenheid is geschikt voor hoge dynamische en statische belastingen en ondersteunt draaisnelheden tot 6500 tpm.

Kenmerken
  • Statische uitlijningscompensatie vangt kleine installatiefouten op
  • Het flensblokbehuizingstype maakt eenvoudige montage mogelijk in krappe industriële ruimtes
  • Ondersteunt hersmering om optimale prestaties te behouden tijdens langdurige bedrijfsperioden
  • Het land riding kooitype zorgt voor een stabiele positionering van de rollende elementen onder belasting
  • Vilt-labyrintafdichting minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen om de levensduur van het lager te verlengen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingssystemen die een hoge draagcapaciteit vereisen
  • Ideaal voor stationaire apparatuur met gemiddelde eisen aan asuitlijningscorrectie
  • Gebruikt met transportbandsystemen en verwerkingslijnen in de productie
Opslaan in lijst

€ 329,27/ stukexcl. btw

€ 398,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager