€ 625,12/ stukexcl. btw
€ 756,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 215.9 mm |
Hoogte | 133.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184.2 mm |
Behuizing | Één stuk |