Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-210

  • ERIKS:23988941
  • Fabrikant:662461052525
Image 1
Overzicht

Dit Sealmaster SFT-210 flensblok bevat een kogellagerinzet met een boring van 50 mm in 52100-staal, voorzien van een zonegeharde binnenring en stelschroefvergrendeling, waardoor statische uitlijnfouten tot 2° en snelheden tot 3550 tpm mogelijk zijn bij toepassingen met vaste positie.

Kenmerken
  • Hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt veeleisende belastingen en vergroot de toepassingsmogelijkheden
  • Het vergrendelpen- en deukmechanisme blokkeert rotatie en leidt de toegang van het smeermiddel om uitlijning en efficiëntie te behouden.
  • De land riding houder zorgt voor een 360° vetstroom voor gelijkmatige verdeling, waardoor warmteontwikkeling wordt beperkt en de levensduur van het lager wordt verlengd.
  • Zone-geharde binnenring met gefacetteerde stelschroeven zorgt voor een stevige asbevestiging om slip en vermoeiing bij variabele belastingen te verminderen.
  • De poedergecoate gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie en slijtage om de integriteit van de eenheid in blootgestelde omgevingen te waarborgen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatorassemblages voor betrouwbare werking bij verhoogde temperaturen tot 104°C.
  • Ideaal voor pompbevestigingen waarbij statische uitlijntolerantie de installatie op oneffen ondergronden vergemakkelijkt.
  • Gebruikt met transportbandframes om axiale en radiale belastingen te ondersteunen bij continue materiaaltransport.
Opslaan in lijst

€ 488,32/ stukexcl. btw

€ 590,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
50 mm
Lengte
188.9 mm
Hoogte
115.9 mm
Breedte
115.82 mm
Hoogte as
14.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157.2 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok