Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-21

  • ERIKS:23988940
  • Fabrikant:662461004340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een eendelig gietijzeren huis en een kogellagerinzet. De asbevestiging met stelschroef zorgt voor een veilige montage bij hoge snelheden tot 4.650 tpm. Standaard radiale speling en een ontwerp voor uitsluitend statische uitlijning bieden betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. De behuizing ondersteunt stabiliteit bij een statische belasting van 3.493 lb.

Kenmerken
  • Maximale snelheidscapaciteit tot 4650 tpm maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
  • Het uitsluitend statische uitlijnfouttype voorkomt overmatige belasting door dynamische asbewegingen
  • Standaard radiale speling zorgt voor een consistente operationele uitlijning en verlengt de levensduur van het lager
  • Het stelschroef-asvergrendelingstype zorgt voor een stevige bevestiging om asbeweging tijdens gebruik te minimaliseren.
  • De eendelige behuizing van gietijzer verhoogt de structurele stijfheid en biedt weerstand tegen vervorming onder zware belasting.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die een asdiameter van 1,3125 inch gebruiken voor roterende bewegingen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan matige uitlijning en hoge belastingen
  • Gebruikt bij industriële transportbanden die stabiele flensgemonteerde lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 340,98/ stukexcl. btw

€ 412,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
33.34 mm
Asdiameter
1.5/16 in
Lengte
155.58 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk