Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-209

  • ERIKS:23988895
  • Fabrikant:662461052518
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een eenstuksgietijzeren behuizing en een standaardkogellager. De concentrische asvergrendeling zorgt voor een veilige montage en betrouwbare prestaties onder belasting. De unit is ontworpen voor toepassingen die statische uitlijningscompensatie en werking tot 104 °C vereisen. Een enkelvoudige lipcontactafdichting biedt bescherming tegen verontreinigingen in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Enkelvoudige lipafdichting beschermt tegen het binnendringen van stof en vocht
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Concentrische asvergrendeling minimaliseert trillingen en behoudt de uitlijning van de as tijdens bedrijf
  • Standaardkogellager ondersteunt betrouwbaar matige radiale en axiale belastingen
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge sterkte en duurzaamheid in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die statische uitlijnfouttolerantie vereist
  • Ideaal voor landbouwmachines die worden blootgesteld aan matige belasting en verontreinigingen
  • Gebruikt met transportsystemen voor nauwkeurige asondersteuning en uitlijning
Opslaan in lijst

€ 426,23/ stukexcl. btw

€ 515,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
45 mm
Lengte
179.4 mm
Hoogte
111.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.4 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk