€ 279,29/ stukexcl. btw
€ 337,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SFT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 141.3 mm |
Hoogte | 82.6 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Buitendiameter | 56.64 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.7 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |