Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging SFT-204C

  • ERIKS:23988865
  • Fabrikant:662461054925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit product heeft een poedergecoat epoxy gietijzeren behuizing, zonegeharde binnenringlagers en een enkelvoudige lipafdichting voor verbeterde duurzaamheid en smering.

Kenmerken
  • Inzetstuk van 52100 lagerstaal biedt verhoogde slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en stabiliteit
  • 360° vetcirculatie zorgt voor optimale smering en prestaties
  • Zone-geharde binnenring verhoogt het draagvermogen en de betrouwbaarheid
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid en levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met vaste lagerconfiguraties en statische uitlijningafwijkingen
  • Ideaal voor toepassingen die corrosiebestendigheid en duurzaamheid vereisen
  • Gebruikt met standaardlagers in mechanische toepassingen
Opslaan in lijst

€ 223,65/ stukexcl. btw

€ 270,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SFT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
20 mm
Lengte
111.9 mm
Hoogte
60.3 mm
Hoogte as
11.18 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
89.7 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flensblok